Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WDBRMD0040BGY-WESN Externe Festplatte 4 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118307183
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBRMD0040BGY-WESN
EAN/GTIN:
     718037902869
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.