Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Empfängereinheit für 4K Wireless HDM KVM Extender Set (DS-55328)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Empfängereinheit für 4K Wireless HDM KVM Extender Set (DS-55328)
Digitus Empfängereinheit für 4K Wireless HDM KVM Extender Set (DS-55328)
Digitus Empfängereinheit für 4K Wireless HDM KVM Extender Set (DS-55328)
Digitus Empfängereinheit für 4K Wireless HDM KVM Extender Set (DS-55328)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118165635
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55329
EAN/GTIN:
     4016032491255
Suchbegriffe:
KVM Extender
Funk Videoübertragung
HDMI Funktübertragung
Wireless Display Adapter
Erweitern Sie das 4K Wireless HDMI® KVM Extender Set (DS-55328) auf bis zu 4 Empfänger (Ausgabegeräte)

- Punkt-zu-Multipunkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + bis zu 4x Empfänger (Ausgabegerät)
- Unterstützt drahtlose AV-Signalübertragung mit Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz max) mittels Sender
- Touch Screen Back Control - Unterstützt Touch Panels (via USB-Verbindung am Empfänger)
- Funk-Kanal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frequenz-Band: Dual Band, 2,4/5G
- Kompression: H.265
- Latenz: ca. 100 ms
- AES 128 bit Verschlüsselung
- Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI-Version: 2.0

Mit dieser zusätzlichen Empfängereinheit erweitern Sie das 4K Wireless HDMI® KVM Extender Set (DS-55328) auf bis zu 4 Empfänger (Ausgabegeräte). Verteilen Sie Ihre AV-Signale drahtlos auf bis zu 4 Bildschirme.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
580 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
77.5 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
330 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
LED-Anzeigen
Status
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, 128-bit AES
Videokompressionsformate
H.265
Ein-/Ausschalter
Ja
Material
Metall
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIGITUS
DS-55328
ab € 179,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.