Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WDBWML0020BGY-WESN Externe Festplatte 2 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118155466
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBWML0020BGY-WESN
EAN/GTIN:
     718037902944
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 199,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,85*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.