Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC B3 27B3HA2 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC B3 27B3HA2 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B3 27B3HA2 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B3 27B3HA2 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B3 27B3HA2 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B3 27B3HA2 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B3 27B3HA2 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B3 27B3HA2 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B3 27B3HA2 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B3 27B3HA2 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B3 27B3HA2 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B3 27B3HA2 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC B3 27B3HA2 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117937773
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     27B3HA2
EAN/GTIN:
     4038986181532
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Hochleistungs-Klarheit mit 27" FHD-Monitor mit 100Hz Bildwiederholfrequenz und HDMI
Tauchen Sie mit unserem hochmodernen 27-Zoll FHD IPS-Monitor ein in die außergewöhnliche Welt kristallklarer Bilder und leuchtender Farben. Heben Sie Ihr Seherlebnis auf ein neues Niveau, da jedes Detail auf dem großen Bildschirm zum Leben erweckt wird und Ihre Inhalte beeindruckend wirklichkeitsnah sind. Erleben Sie eine flüssige Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, die jedes Bild zu einem visuellen Genuss macht. Keine Verzögerung oder Bewegungsunschärfe mehr - nur noch reiner und klarer Sehgenuss. Die Reaktionszeit von 1 ms hebt Ihr Arbeitserlebnis auf eine neue Ebene und macht rasante Szenen brillanter und aufregender. Der 27B3HA2 ist nicht nur ein visuelles Erlebnis, sondern auch ein Fest für die Ohren. Genießen Sie satten Sound mit den integrierten 2-W-Lautsprechern, die jeden Filmabend oder jede Multimedia-Session zu einem Erlebnis machen. Sie erfüllen grundlegende Audioanforderungen, ohne dass zusätzliche Audiogeräte erforderlich sind. Schlanke und elegante schmale Ränder sorgen für mehr Bildschirmfläche. Einer der Gründe ist der 9,5 mm schmale untere Rand, der fast halb so dünn ist wie der von Standardmonitoren, bei denen er 15 bis 17 mm breit ist. Und schließlich sorgt der geringe Anteil an blauem Licht dafür, dass Ihre Augen auch bei längerer Nutzung frisch bleiben. Dies ist ein Statement für Ihr Gaming-Setup.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Pixeldichte
82 ppi
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
DDC/CI
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.