Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Lisboa 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Trust Lisboa 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117368226
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25244
EAN/GTIN:
     8713439252446
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
3
Tragegriff(e)
Ja
Recyceltes Material
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
768 g
Volumen (l)
23 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, trust notebooktaschen, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.