Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 24B3HMA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 24B3HMA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3HMA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3HMA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3HMA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3HMA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3HMA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3HMA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3HMA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3HMA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3HMA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3HMA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116742325
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24B3HMA2
EAN/GTIN:
     4038986141529
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Hochleistungs-Klarheit mit 23,8" FHD-Monitor mit 100Hz Bildwiederholfrequenz und HDMI
Erleben Sie die Brillanz unseres kompakten 23,8-Zoll-Monitors mit Full-HD-VA-Bildschirm, der Ihr Seherlebnis in ein visuelles Meisterwerk verwandelt. Erleben Sie das Geschehen mit einer dynamischen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz in Kombination mit einer extrem schnellen Reaktionszeit von 1 ms für unübertroffene Klarheit und Präzision. Mühelose Konnektivität: Schließen Sie Dank HDMI Ihre Geräte nahtlos an, um eine Welt der Unterhaltung und Produktivität zu erschließen. Genießen Sie augenschonende Bilder mit Hilfe der Adaptive Sync-Technologie, die Ihren Inhalten eine neue Dimension verleiht. Nicht nur ein Monitor, sondern ein Hörgenuss - der 24B3HMA2 ist mit integrierten 2-W-Lautsprechern ausgestattet, die Ihren Multimedia-Abenteuern eine zusätzliche Ebene mit beeindruckendem Klang verleihen. Entlasten Sie Ihre Augen mit der Low Blue Light-Technologie und genießen Sie das dreiseitige, rahmenlose Design für eine fesselnde, ablenkungsfreie Widergabe.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
LED-Anzeigen
Status
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
35 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
93 ppi
Digital horizontale Frequenz
30 - 115 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.