Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaggia Anima Class Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaggia Anima Class Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Gaggia Anima Class Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Gaggia Anima Class Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Gaggia Anima Class Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Gaggia Anima Class Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Gaggia Anima Class Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Gaggia Anima Class Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Gaggia Anima Class Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116162047
Hersteller:
     Gaggia
Herst.-Nr.:
     RI8759/01
EAN/GTIN:
     8710103869528
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
221 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
8700 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
5
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Milchtank
Ja
Milchtank-Kapazität
0.5 l
Calc-Clean-Funktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Reinigungsprogramm für das Milchsystem
Ja
Quick Start
Ja
Speicherfunktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl
Display-Typ
LCD
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 451,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,14*
€ 536,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,51*
€ 527,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,47*
€ 494,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,81*
€ 478,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,15*
€ 445,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.