Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dacomex DS-32-USB laptop-ständer Laptop- & Monitorarm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dacomex DS-32-USB laptop-ständer Laptop- & Monitorarm Schwarz
Dacomex DS-32-USB laptop-ständer Laptop- & Monitorarm Schwarz
Dacomex DS-32-USB laptop-ständer Laptop- & Monitorarm Schwarz
Dacomex DS-32-USB laptop-ständer Laptop- & Monitorarm Schwarz
Dacomex DS-32-USB laptop-ständer Laptop- & Monitorarm Schwarz
Dacomex DS-32-USB laptop-ständer Laptop- & Monitorarm Schwarz
Dacomex DS-32-USB laptop-ständer Laptop- & Monitorarm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114980865
Hersteller:
     Dacomex
Herst.-Nr.:
     DS-32-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB-Ladeport
Ja
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produkttyp
Laptop- & Monitorarm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
97 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.