Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention DBABF Videosplitter VGA 2x VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention DBABF Videosplitter VGA 2x VGA
Vention DBABF Videosplitter VGA 2x VGA
Vention DBABF Videosplitter VGA 2x VGA
Vention DBABF Videosplitter VGA 2x VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114218380
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     DBABF
EAN/GTIN:
     6922794733817
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
19 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
2x VGA
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Gold
HD-Typ
Full HD
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Kabellänge
1 m
Einfache Installation
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.