Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention COWBH USB Kabel 2 m USB 2.0 Mini-USB B USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention COWBH USB Kabel 2 m USB 2.0 Mini-USB B USB C Schwarz
Vention COWBH USB Kabel 2 m USB 2.0 Mini-USB B USB C Schwarz
Vention COWBH USB Kabel 2 m USB 2.0 Mini-USB B USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114147332
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     COWBH
EAN/GTIN:
     6922794755987
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Mini-USB B
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
Energie
Outputstrom (max.)
2 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.