Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups NESCAFÉ DOLCE GUSTO KP1A35 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups NESCAFÉ DOLCE GUSTO KP1A35 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Krups NESCAFÉ DOLCE GUSTO KP1A35 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Krups NESCAFÉ DOLCE GUSTO KP1A35 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Krups NESCAFÉ DOLCE GUSTO KP1A35 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Krups NESCAFÉ DOLCE GUSTO KP1A35 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Krups NESCAFÉ DOLCE GUSTO KP1A35 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Krups NESCAFÉ DOLCE GUSTO KP1A35 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Krups NESCAFÉ DOLCE GUSTO KP1A35 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Krups NESCAFÉ DOLCE GUSTO KP1A35 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Krups NESCAFÉ DOLCE GUSTO KP1A35 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Krups NESCAFÉ DOLCE GUSTO KP1A35 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Krups NESCAFÉ DOLCE GUSTO KP1A35 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114018916
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KP1A3510
EAN/GTIN:
     3016661163777
Suchbegriffe:
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Kaffeekapselautomat
Kaffeekapselmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
2400 g
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
1600 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
176.5 mm
Verpackungstiefe
287 mm
Verpackungshöhe
301 mm
Paketgewicht
3050 g
Verpackungsgewicht
3.05 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Dolce Gusto
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Art der Milchzugabe
Automatisch
Anzahl der Ausflüsse
1
Anzahl der gleichzeitig aufbrühbaren Becher
1
Einstellbare Temperatur
Ja
Temperaturregelungstyp
Elektronisch
Einstellbare Wassermenge
Ja
Ursprungsland
Indonesien
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Verstellbare Tropfschale
Ja
Anzahl der einstellbaren Positionen der Tropfschale
3
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Zubereitung von heißer Schokolade
Ja
Herstellung heißer und kalter Getränke
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.