Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 1m Micro-HDMI Adapter HDMI-Kabel HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 1m Micro-HDMI Adapter HDMI-Kabel HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Blau
ClickTronic 1m Micro-HDMI Adapter HDMI-Kabel HDMI Typ D (Mikrofon) HDMI Typ A (Standard) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11311126
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70326
EAN/GTIN:
     4040849703263
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ D (Mikrofon)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
39085
ab € 111,62*
Zubehör
Goobay
49884
ab € 42,85*
Zubehör
Goobay
58263
ab € 3,94*
Zubehör
Goobay
58571
ab € 0,63*
Zubehör
Goobay
61160
ab € 1,10*
Zubehör
Goobay
72319
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.