Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES604370 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES604370 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB C Weiß
eSTUFF ES604370 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB C Weiß
eSTUFF ES604370 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB C Weiß
eSTUFF ES604370 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112625686
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES604370
EAN/GTIN:
     5715063042304
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 3...
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
80 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.