Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95736 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 95736 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Goobay 95736 USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-66703
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95736
EAN/GTIN:
     4040849957369
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
4205
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,90*
€ 1,49*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,95*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,63*
€ 11,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,76*
€ 23,51*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68900
ab € 0,90*
Zubehör
Goobay
95006
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay
68624
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.