Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Micro-Stecker (Typ B) Kabel 0,15 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
USB
USB
Artikel-Nr.:
     1039U-931995736
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
6er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Schwarz, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Micro-Stecker (Typ B) Kabel 0,15 m

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Micro-Stecker (Typ B)

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

- zum superschnellen Synchronisieren und Laden

- passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player

-

AWG: 28
Anzahl Schirmungen: 2 x
Ausgang 2, Spannung: 5.0 V (DC)
Kennzeichnungen: WEEE, CE
max. Übertragungsrate: 0.48 Gbit/s
Kabellänge: 0.15 m
Kabeltyp: Rundkabel
Farbe: Schwarz
Anschluss, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ A)
Anschluss 2, Typ: USB 2.0-Micro-Stecker (Typ B)
Farbversion: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB, 2.0, Hi-Speed, Kabel, Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3944
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,90*
€ 1,48*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,94*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,00*
€ 10,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,77*
€ 23,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,16667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68900
ab € 0,90*
Zubehör
Goobay
95006
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay
68624
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.