Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageRUNNER C3326i Laser A3 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imageRUNNER C3326i Laser A3 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute
Canon imageRUNNER C3326i Laser A3 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111332479
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5965C005
EAN/GTIN:
     4549292220032
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5
Maximale Druckgröße
320 x 457.2 mm
ISO-B-Formate
B4, B5
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach
52 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
52 - 300 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Merkmale
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 6, UFRII
Drucker-Schriftarten
Barcode, Bitmap, PCL, PostScript
Leistungen
Speicherkapazität
6400 MB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1600 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
46 dB
Schallleistungspegel (Druck)
69 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
1200 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1
550 Blätter
Kapazität Papierfach 2
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
650 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
7 "
Steuerung
Berührung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
565 mm
Tiefe
687 mm
Höhe
891 mm
Gewicht
74700 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Scan to
Cloud, FTP, Faxen, Network folder, SMB, USB
Unterstützte Bildformate
EPS, JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße
A3
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
7 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
8.7 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
Buchkopierfunktion
Ja
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Fax-Auflösung (schwarz)
400 x 400 DPI
Energie
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Stromverbrauch (Standby)
44 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.32 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
15 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
4 s
Wasserzeichendruck
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.750,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.899,95*
€ 2.260,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.875,70*
€ 2.232,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.820,11*
€ 2.165,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.784,84*
€ 2.123,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.750,17*
€ 2.082,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4000C002
ab € 733,33*
Zubehör
Canon
4034C001
ab € 49,01*
Zubehör
Canon
5761C001
ab € 49,69*
Zubehör
Canon
5762C001
ab € 81,12*
Zubehör
Canon
5763C001
ab € 80,68*
Zubehör
Canon
5764C001
ab € 80,59*
Zubehör
Canon
6021C001
ab € 456,40*
Zubehör
Canon
1708C004
ab € 35,72*
Zubehör
Canon
1148C001
ab € 24,94*
Zubehör
Canon
4821B003
ab € 462,30*
Zubehör
Canon
3818C003
ab € 81,46*
Zubehör
Canon
4953C002
ab € 338,97*
Zubehör
Canon
3679B005
ab € 142,81*
Zubehör
Canon
3953V772
ab € 210,98*
Zubehör
Canon
4002C003
ab € 303,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.