| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-111108869 Herst.-Nr.: DELL-CP5724S EAN/GTIN: 5397184820353 |
| |
|
| | |
| Der Dell EcoLoop Pro Slim Rucksack 15 schützt Ihre Ausrüstung unterwegs und verringert zugleich die Auswirkungen auf die Umwelt. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 " | | Etui-Typ | Rucksack | | Material | Stoff, Kunststoff, Polyester | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Dell | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Geschlecht | Unisex | | Tablet-Fach | Ja | | Innentaschen | Reißverschlusstasche | | Fronttasche | Ja | | Außentaschen | Fronttasche, Seitentasche | | Anzahl der Fronttaschen | 1 | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | | Schutzfunktion | Schmutzabweisend, Wasserdicht | Gewicht und Abmessungen | Breite | 315 mm | | Tiefe | 140 mm | | Höhe | 445 mm | | Gewicht | 590 g | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 400 x 270 x 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dell, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |