Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-66686 Herst.-Nr.: 95717 EAN/GTIN: 4040849957178 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 28 | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | Kabeltyp | Rundkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,35* | € 3,61* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,40* | € 3,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,45* | € 3,77* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,85* | € 7,03* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,29* | € 14,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|