Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931995717 Herst.-Nr.: 95717 EAN/GTIN: 4040849957178 |
| |
|
| | |
| 2er Pack USB 3.0 SuperSpeed Kabel, Schwarz, USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB 3.0-Stecker (Typ A) 1 m USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB 3.0-Stecker (Typ A) - SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0 - - AWG: 28 Anzahl Schirmungen: 3 x Kennzeichnungen: CE, WEEE max. Übertragungsrate: 5 Gbit/s Kabeltyp: Rundkabel Anschluss, Typ: USB 3.0-Stecker (Typ A) Anschluss 2, Typ: USB 3.0-Stecker (Typ A) Kabellänge: 1 m Farbe: Schwarz Farbversion: Schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, usb kabel 1m black, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB, 3.0, SuperSpeed, Kabel, Schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,36* | € 3,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,41* | € 3,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,46* | € 3,77* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,86* | € 7,03* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,46* | € 13,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,73* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|