| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-11094035 Herst.-Nr.: 17182 EAN/GTIN: 4043718154036 |
| |
|
| | |
| Adapterkabel zum Anschluss von Monitoren mit HDMI Eingang an den DisplayPort Grafikkarten-Ausgang des PC/Notebook Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 28 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, usb displayport adapter |
| | |
| |