Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86010 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86010 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Grau
DeLOCK 86010 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Grau
DeLOCK 86010 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Grau
DeLOCK 86010 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110802587
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige 30m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
Micro HDMI - VGA, Micro HDMI female - HDMI male
Schraubendreher enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.4 mm
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Kabelmaterial
Glasfaser/Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Biegeradius (min.)
20 mm
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.