Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman STN5000R Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Gelb 5000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman STN5000R Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Gelb 5000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Velleman STN5000R Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Gelb 5000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Velleman STN5000R Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Gelb 5000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Velleman STN5000R Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Gelb 5000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Velleman STN5000R Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Gelb 5000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Velleman STN5000R Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Gelb 5000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Velleman STN5000R Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Gelb 5000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110323614
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     STN5000R
EAN/GTIN:
     657888125549
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 5kw
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Tragbar
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
8000 g
Energie
Leistung
5000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Heizleistung
5000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
2500 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
50 m³
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, stanley heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
ST-52-231-E
ab € 69,99*
Ähnlich
Tristar
KA-5060
ab € 28,40*
Ähnlich
Tristar
KA-5061
ab € 42,07*
Ähnlich
Toolland
TC78069N
ab € 47,01*
Ähnlich
Perel
TC78074N
ab € 91,68*
Ähnlich
Stanley
STN2000PTC
ab € 47,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.