Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley ST-52-231-E Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Gelb 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley ST-52-231-E Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Gelb 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Stanley ST-52-231-E Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Gelb 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30154706
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     ST-52-231-E
EAN/GTIN:
     657888125228
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2kw
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Design
Geeignet für
Indoor
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Power-LED
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
4700 g
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
5400 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
300 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
44 m³
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, stanley heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KA-5061
ab € 42,07*
Ähnlich
Velleman
IH0004
ab € 91,83*
Ähnlich
Perel
IHS-0004T
ab € 117,95*
Ähnlich
Toolland
TC78070
ab € 60,78*
Ähnlich
Perel
TC78074N
ab € 91,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.