Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Regen-Bundhose HÖRNUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
teXXor® Regen-Bundhose HÖRNUM 100% Polyester, oliv 4352_M Gr.M
teXXor® Regen-Bundhose HÖRNUM 100% Polyester, oliv 4352_M Gr.M
teXXor® Regen-Bundhose HÖRNUM 100% Polyester, oliv 4352_M Gr.M
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110186454
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     10005547355384
EAN/GTIN:
     4031301039853
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Robuste, auf komplette Wasserdichtigkeit ausgerichtete Regen-Bundhosen mit doppelt versiegelten Nähten und justierbarem Bund und Beinabschlüssen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Olive
Größe (S/M/L)
M
Doppelnaht
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN 343:2019
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Stoffgewicht
190 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.