Die richtige Länge für warme Tage 2 eingesetzte Beuteltaschen Doppelte Maßstabtasche rechts links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss Handytasche links Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen ...
Funktionshose für Sie und Ihn 1680 558 Ausführung: • Perfekte Passform für Sie und Ihn • Bund mit verstellbarem Gummizug • Zwei Seitentaschen • Verschließbare Zollstock-, Schenkel- und Gesäßtasche ...
Planam Arbeitsshorts Plaline grün-schwarz kurze Arbeitshose mit Reflexbiesen und Gummizug im Bund Ausgewählte Version: M - Größe: M Shorts Plaline Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualität...
Material: 100% Nylon Beschichtung: 100% Polyurethan Materialgewicht: ca. 240g/m² - Elastik im Bund - Druckknopf am Bein - Verstärkung im Schritt - Wassersäule: mm H2O: > 10.000 mm - waschbar bis 60...
EN 343 (44X), Material: 100% Polyester Materialgewicht. 190 g/m² Schrittlänge: Größe L ca. 84 cm Normen: - EN 343 (44X) Produkteigenschaften: - Wassersäule Hauptmaterial > 20.000 mm H2O - Atmungsak...
Langgröße, mit verstellbarem Gummibund, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² - nach den HACCP-Richtlinien - Gewebe entspricht dem Öko-Text Standard 100 - Industriewäsche geeignet - ...
Kurzgröße, mit verstellbarem Gummibund, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² - nach den HACCP-Richtlinien - Gewebe entspricht dem Öko-Text Standard 100 - Industriewäsche geeignet - ...
mit verstellbarem Gummibund, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² - nach den HACCP-Richtlinien - Gewebe entspricht dem Öko-Text Standard 100 - Industriewäsche geeignet - Seitentasch...
Trocken arbeitet es sich besser. Atmungsaktiv, wasserdicht Nähte hinterklebt 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss Reflexbiesen als Applikationen elastischer Einsatz i...
Material: 100% Polyester, Oxford 300D, teflonbeschichtet - Wassersäule: mm H²O: > 8000 mm - Atmungsaktivität: 5000 g/m²/ 24h - waschbar bis 40°C - nach nach EN 343 (33X) - 2 Taschen mit Reißverschl...