Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Wasserdichte Piloten-Jacke FJORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Wasserdichte Piloten-Jacke FJORD
BIG Arbeitsschutz teXXor Wasserdichte Piloten-Jacke FJORD
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110132354
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301029861
EAN/GTIN:
     4031301029861
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Die Jacke FJORD ist wasserdicht und im bewährten Pilotenjacken-Stil. Zudem ist sie robust, langlebig und pflegeleicht. Mit durchdachten und praktischen Details wie Reflex-Einsätzen, einem wärmenden Steppfutter, Handwärmefutter u.v.m. ist sie immer die richtige Wahl.

Eigenschaften
Wasserdichter Blouson im Piloten-Stil. Aus abriebfestem Oxford-Gewebe mit Reflex-Einsätzen auf Front, Rücken und Ärmeln. Wärmendes Steppfutter mit Service-Reißverschluss für einfache Bedruckung und Bestickung. Brusttasche mit Reißverschluss und Reißverschluss-Garage (verhindert Kratzer auf den Werkstücken). Im Hüftbereich Reißverschlusstaschen mit Handwärmefutter. Ärmeltaschen links. Brust- und Handy-Tasche im Futter. Strickbündchen an Saum und Ärmelabschlüssen. 1-Wege-Front-Reißverschluss mit Kinnschutz.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserfest
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
PPE : I EN ISO 13688:2013 , EN 343:2019
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Normal wash (60°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
190 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.