| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-110130723 Herst.-Nr.: 4031301031970 EAN/GTIN: 4031301031970 |
| |
|
| | |
| Die Jacke FJORD ist wasserdicht und im bewährten Pilotenjacken-Stil. Zudem ist sie robust, langlebig und pflegeleicht. Mit durchdachten und praktischen Details wie Reflex-Einsätzen, einem wärmenden Steppfutter, Handwärmefutter u.v.m. ist sie immer die richtige Wahl.
Eigenschaften Wasserdichter Blouson im Piloten-Stil. Aus abriebfestem Oxford-Gewebe mit Reflex-Einsätzen auf Front, Rücken und Ärmeln. Wärmendes Steppfutter mit Service-Reißverschluss für einfache Bedruckung und Bestickung. Brusttasche mit Reißverschluss und Reißverschluss-Garage (verhindert Kratzer auf den Werkstücken). Im Hüftbereich Reißverschlusstaschen mit Handwärmefutter. Ärmeltaschen links. Brust- und Handy-Tasche im Futter. Strickbündchen an Saum und Ärmelabschlüssen. 1-Wege-Front-Reißverschluss mit Kinnschutz. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Größe (S/M/L) | L | | Außentasche | Ja | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Wasserfest | Ja | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | PPE : I EN ISO 13688:2013 , EN 343:2019 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Normal wash (60°C) | Material | Material | Polyester | | Stoffgewicht | 190 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke en 343 schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke texxor |
| | |
| |