Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz Piloten-Jacke OSLO Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz Piloten-Jacke OSLO Grau
BIG Arbeitsschutz Piloten-Jacke OSLO Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110130664
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301008408
EAN/GTIN:
     4031301008408
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Die vielseitig einsetzbaren 4-in-1-Pilotenjacken bestechen durch den klassischen Schnitt und viele praktische Details. Durch die flexible Ausstattung, wie eine herausnehmbare Faserpelz-Weste, ein abnehmbarer Kragen sowie abnehmbare Ärmel ist die Jacke vielseitig wandelbar.

Eigenschaften
Herauszippbare Faserpelz-Innenweste mit Brusttasche, sowie abnehmbare Ärmel und Faserpelz-Kragen. 2 Reißverschluss-Brusttaschen, auf rechter Seite mit Handy-Taschenkombination, 2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckungen, 1 Ärmeltasche links. 1 Brustinnentasche. Strickbündchen an Saum und Manschetten. Extra großer Front-Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (S/M/L)
S
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Reißverschlusstaschen
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Normal wash (30°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
250 g/m²
Baumwollanteil
40 %
Polyester-Anteil
60 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.