Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58487 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58487 Video-Switch HDMI
Goobay 58487 Video-Switch HDMI
Goobay 58487 Video-Switch HDMI
Goobay 58487 Video-Switch HDMI
Goobay 58487 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109600002
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58487
EAN/GTIN:
     4040849584879
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
PlayStation Zubehör
zum Umschalten zwischen 3x HDMI™-Geräten angeschlossen an 1x HDMI™-Display

Der HDMI™-Switch bietet den Komfort, per Knopfdruck zwischen 3x verschiedenen HDMI™-Geräten zu wechseln, die an nur 1x HDMI™-Display angeschlossen sind. Lästiges Umstecken der Kabel entfällt und schont die Anschlüsse. Durch seine kompakte Größe integriert sich der HDMI™-Umschalter dezent in Ihre Wohnlandschaft.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
16.5 mm
Gewicht
106 g
Merkmale
Kabellänge
0.58 m
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.