Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Maxo 45W Universal Schwarz AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Maxo 45W Universal Schwarz AC
Trust Maxo 45W Universal Schwarz AC
Trust Maxo 45W Universal Schwarz AC
Trust Maxo 45W Universal Schwarz AC
Trust Maxo 45W Universal Schwarz AC
Trust Maxo 45W Universal Schwarz AC
Trust Maxo 45W Universal Schwarz AC
Trust Maxo 45W Universal Schwarz AC
Trust Maxo 45W Universal Schwarz AC
Trust Maxo 45W Universal Schwarz AC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108991101
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24816
EAN/GTIN:
     8713439248166
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Leistungsstarkes USB-C-Ladegerät 45 W mit USB-C-Kabel (2 m)

Voller Energie
Ihr Smartphone hat nur noch 2 % Energie? Mit diesem leistungsstarken 45W-USB-C-Ladegerät laden Sie es im Handumdrehen wieder auf, damit Sie auf alles vorbereitet sind.

Super und nachhaltig
Das einzige, was besser ist als ein schnelles Ladegerät, ist ein schnelles und nachhaltiges Ladegerät! Mit 75 % Recyclingmaterialien hilft Maxo Ihnen dabei, Ihre Geräte ohne schlechtes Gewissen zu laden.

Ein Ladegerät für alle
Wenn Sie es satt haben, dass Sie für jedes Gerät ein eigenes Ladegerät brauchen, ist Maxo Ihr perfekter Partner – es ist kompatibel mit allen Geräten, die einen USB-C-Anschluss haben. Laden Sie Smartphones, Tablets oder Laptops* auf, ganz, wie Sie wollen.

Die große Freiheit
Mit Maxos extralangem 2-m-USB-C-Kabel arbeiten Sie am Schreibtisch, auf dem Sofa oder im Bett. Sie können es in jede beliebige Steckdose stecken, für Bewegungsfreiheit und Flexibilität.

International ideal
Begeisterte Reisende werden feststellen, dass Maxo der perfekte Reisebegleiter ist, denn es ist mit allen Netzstromspannungen der Welt kompatibel.

Kleine Verpackung, großartiger Inhalt
Verabschieden Sie sich von klobigen Ladegeräten und freuen Sie sich auf das kleine und flache Maxo – dieses Ladegerät ist kleiner und hat eine höhere Ausgangsleistung, Energieversorgung im Hosentaschenformat.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
45 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
171 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
126 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2 m
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544429090
Leistungen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Überlastschutz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Trust Mäuse, trust bluetooth mouse, bluetooth maus, notebooknetzteil usb-c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,62*
Zubehör
Trust International
24934
ab € 22,55*
Zubehör
Trust International
25384
ab € 22,60*
Zubehör
Trust International
24933
ab € 22,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.