Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN Typ-C ST > Typ C ST schwarz 1,5m USB Kabel USB4 Gen 3x2 USB C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN Typ-C ST > Typ C ST schwarz 1,5m USB Kabel USB4 Gen 3x2 USB C
S/CONN Typ-C ST > Typ C ST schwarz 1,5m USB Kabel USB4 Gen 3x2 USB C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108937556
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     13-65155
EAN/GTIN:
     4017538134400
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.