Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0193 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0193 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz
LogiLink CU0193 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz
LogiLink CU0193 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz
LogiLink CU0193 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz
LogiLink CU0193 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz
LogiLink CU0193 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz
LogiLink CU0193 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107428608
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0193
EAN/GTIN:
     4052792069037
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Nylon
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material Stecker-Gehäuse
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
430 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.