Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0195 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CU0195 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0195 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0195 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0195 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0195 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0195 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-LG-5785
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0195
EAN/GTIN:
     4052792069068
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 3...
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Stecker-Material
Nickel
Kabelmantelmaterial
Nylon
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
610 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
420
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,24*
€ 4,94*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 10,15*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 16,08*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.