| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-106332908 Herst.-Nr.: EA897BCH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie KRUPS Evidence Eco-Design, der erste Kaffeevollautomat, der perfekten Kaffeegeschmack mit höchster Personalisierung im nachhaltigen Öko-Design verbindet — für feinsten Kaffeegenuss bei geringerer Umweltbelastung. Das Öko-Design der Evidence besteht aus 62%* recyceltem Kunststoff, mit weniger Einzelteilen, um die CO2-Emissionen und Ressourcen während der Herstellung deutlich zu reduzieren und mit einer garantierten Recycelfähigkeit des Produkts von 90%. Alles in einer kompromisslosen Qualität. Die Quattro Force Technologie und die langlebige Metall-Brühgruppe optimieren jeden Schritt der Espresso-Zubereitung von der Bohne bis in die Tasse, für höchsten Geschmack und optimale Extraktion um das beste aus der Bohne zu holen. Bereiten Sie eine oder zwei vollmundige Espresso-Tassen auf einmal zu und nutzen Sie das One-Touch Cappuccino-System für zwei geschmackvolle Cappuccini oder Latte Macchiato auf Knopfdruck. Geniessen Sie acht Kaffeespezialitäten mit oder ohne Milch, direkt zugänglich und mit individuellen Einstellungen über das benutzerfreundliche Sensor-Touch Bedienfeld, für ein umweltfreundliches Espresso-Erlebnis zuhause und den reinen Kaffee-Genuss. Weitere Informationen: Energie | Energieeffizienzklasse | B | | Energieeffizienzskala | A+++ bis D | Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Produkttyp | Espressomaschine | | Kaffee-Einfüllart | Kaffeebohnen | | Kaffeezubereitungstyp | Vollautomatisch | | Behälter für gebrühten Kaffee | Tasse | | Eingebautes Mahlwerk | Ja | | Einstellbare Stärke des Kaffees | Ja | | Zwei Tassen auf einmal | Ja | | Selbstreinigend | Ja | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz | | Steuerung | Berührung | | Eingebautes Display | Ja | Kochfunktionen und -programme | Multi-Getränke | Ja | | Espressozubereitung | Ja | | Zubereitung von Cappuccino | Ja | | Zubereitung von Caffè Latte | Ja | | Zubereitung von Latte Macchiato | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |