Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m
CLUB3D USB2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF zertifiziertes Kabel 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 3m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106193865
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1513
EAN/GTIN:
     8719214472634
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel usb2.0 typ c
Das Club 3D CAC-1513 USB2.0 Typ-C Bi-Direktional USB-IF Certified Cable, Data 480Mb, PD 240W(48V/5A) EPR, Extended Power Range St./St. 3m verbindet Ihr Notebook, Tablet oder Telefon mit USB Typ-C Ausgang mit Ihren bevorzugten vorhandenen Peripheriegeräten, Zubehör und Ladegeräten. Es ermöglicht Daten und Strom über ein einziges Kabel und in beide Richtungen. Dieses Kabel unterstützt USB2.0-Daten bis zu 480Mbps und bis zu 240Watt (48V/5A) Ausgang für Downstream-Laden oder Stromversorgung Ihres Notebooks, Tablets oder Smartphones.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Kabeltyp
Rundkabel
Verstärktes Ladekabel
Ja
Zertifizierung
USB-IF Certified
Kompatible Produkte
Works with Windows, Apple OS X, Chrome OS
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Energie
Eingangsspannung
48 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Ausgangsspannung
48 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
36.2 x 12 x 6.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
36.2 x 12 x 6.3 mm
Gewicht
160 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
205 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.