Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888101463 Druckeretikett Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888101463 Druckeretikett Schwarz
VHBW 888101463 Druckeretikett Schwarz
VHBW 888101463 Druckeretikett Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106146473
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888101463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Motex, Dymo Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Dymo 0898130 Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen , selbstklebende Prägeband- Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Sie sorgt durch erhobene Schrift für Druckbuchstaben mit einem beeindruckenden 3D-Effekt. Sie ist haltbar und eignet sich hervorragend für Innen- und Außenanwendungen. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Dymo 1535 Dymo 1540 Dymo 1550 Dymo 1570 Dymo 1575 Dymo 1745 Dymo 1755 Dymo 1765 Dymo 1805 Dymo 1855 Dymo Jet Dymo Junior Dymo Mini Dymo Omega Motex 5500A Motex 5500B
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
9 mm
Bogenlänge
3000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.