Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888100486 Druckeretikett Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888100486 Druckeretikett Transparent
VHBW 888100486 Druckeretikett Transparent
VHBW 888100486 Druckeretikett Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106146222
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888100486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Hochwertiges, robustes Schablonenband für Ihr Beschriftungsgerät. Kompatibilitäten und technische Details finden Sie unten. Diese Schriftband-Schablone aus dem Hause vhbw kann in Etikettendruckern verwendet werden und ist besonders geeignet für elektrolytische Kennzeichnungen und individuelle Beschriftung von glatten Edelmetalloberflächen. Mit dieser Schablonenbandkassette können Sie Ihre eigenen einzigartigen Schablonen erstellen. Diese Schablonenbandkassette liefert präzise, dauerhafte Ergebnisse – ideal, um Komponenten aus Metall oder metallische Oberflächen mit Logos oder Artikelnummern zu kennzeichen. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgende originale Modelle" und/oder "Passend für folgende Beschriftungsgeräte", ob Ihr Geräte oder Ihre Schriftbandkassette aufgelistet ist. - Neuware, originalverpackt - kein Originalprodukt des Druckerherstellers - Qualitätszubehör aus dem Hause vhbw. Lieferumfang: 1 x Schablonenband Technische Daten: Breite: 36 mm Länge: 3 m Schriftfarbe: weiß Bandfarbe: transparent Besonderheit: nicht laminiert Passend für folgende Beschriftungsgeräte: Brother PT : 3600 Brother PT : 550 Brother PT : 9200DX Brother PT : 9200PC Brother PT : 9400 Brother PT : 9500pc Brother PT : 9600 Brother PT : 9700PC Brother PT : 9800PCN Brother PT : R RL-700S Ersetzt folgende originale Modelle: Brother : ST-161, STE-161 In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Akkus, Etiketten, Tintenpatronen und Trommeleinheiten für Ihren Drucker sowie Ladegeräte, Netzteile oder Kabel und Adapter für Ihre anderen elektronischen Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Kompatible Produkte
Brother PT 3600 Brother PT 550 Brother PT 9200DX Brother PT 9200PC Brother PT 9400 Brother PT 9500pc Brother PT 9600 Brother PT 9700PC Brother PT 9800PCN Brother PT R RL-700S
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
36 mm
Bogenlänge
3000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.