Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888100472 Druckeretikett Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888100472 Druckeretikett Transparent
VHBW 888100472 Druckeretikett Transparent
VHBW 888100472 Druckeretikett Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106146177
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888100472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Brother Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Brother LMM121, M-K121, M121, MK121 Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Kompatible Produkte
Brother PT BB4 Brother PT M95 Brother PT PT-100 Brother PT PT-110 Brother PT PT-55BM Brother PT PT-55S Brother PT PT-65 Brother PT PT-65SB Brother PT PT-65SCCP Brother PT PT-65SL Brother PT PT-65VP Brother PT PT-70 Brother PT PT-70BBVP Brother PT PT-70BM Brother PT PT-70BMH Brother PT PT-70HK Brother PT PT-70HOL Brother PT PT-70HOT Brother PT PT-70SP Brother PT PT-70SR Brother PT PT-80 Brother PT PT-80SCCP Brother PT PT-85 Brother PT PT-90 Brother PT PT-M95
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
9 mm
Bogenlänge
8000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.