Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800114494 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800114494 Druckeretikett Weiß
VHBW 800114494 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106145855
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800114494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Tyco, 3M, Dymo Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Dymo 1734524 Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Nylon-Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Dank der klebenden Rückseite ist die Schriftbandkassette abriebfest. Sie eignet sich hervorragend für Beschriftung von gewölbten Oberflächen und Kabeln. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
3M PL100 3M PL200 3M PL300 Dymo Rhino 1000 Dymo Rhino 3000 Dymo Rhino 4200 Dymo Rhino 5000 Dymo Rhino 5200 Dymo Rhino 6000 Dymo RhinoPro 3000 Dymo RhinoPro 5000 Dymo RhinoPro 6000 Dymo RhinoPro ILP 219 Tyco T107M
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
24 mm
Bogenlänge
3500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.