Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800107714 Druckeretikett Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800107714 Druckeretikett Transparent
VHBW 800107714 Druckeretikett Transparent
VHBW 800107714 Druckeretikett Transparent
VHBW 800107714 Druckeretikett Transparent
VHBW 800107714 Druckeretikett Transparent
VHBW 800107714 Druckeretikett Transparent
VHBW 800107714 Druckeretikett Transparent
VHBW 800107714 Druckeretikett Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106144780
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800107714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Brother Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Brother TZE-151 / Brother TZ-151 Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Kompatible Produkte
Brother PT 2400 Brother PT 2400 E Brother PT 2420 PC Brother PT 2430 PC Brother PT 2450 Brother PT 2450 CC Brother PT 2450 DX Brother PT 2460 Brother PT 2470 Brother PT 2480 Brother PT 2500 PC Brother PT 2730 VP Brother PT 350 Brother PT 3600 Brother PT 550 Brother PT 7500 VP Brother PT 7600 VP Brother PT 9200 DX Brother PT 9200 PC Brother PT 9400 Brother PT 9500 PC Brother PT 9600 Brother PT 9700 PC Brother PT 9800 PCN Brother PT E 500 VP Brother PT H 500 Brother PT H 500 Li Brother PT P 700 Brother PT RL 700 S
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
24 mm
Bogenlänge
8000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.