| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-106144445 Herst.-Nr.: 800107494 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Brother Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Brother TZ-241, TZE-241 Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grün | | Kompatible Produkte | Brother PT 1000 BTS Brother PT 1000 F Brother PT 1750 Brother PT 18 R Brother PT 1800 Brother PT 1800 E Brother PT 1850 Brother PT 1850 CC Brother PT 1850 VP Brother PT 1950 VP Brother PT 210 E Brother PT 220 Brother PT 2400 Brother PT 2400 E Brother PT 2420 PC Brother PT 2430 PC Brother PT 2450 Brother PT 2450 CC Brother PT 2450 DX Brother PT 2460 Brother PT 2470 Brother PT 2480 Brother PT 2500 PC Brother PT 2730 VP Brother PT 300 Brother PT 300 SP Brother PT 310 Brother PT 310 CC Brother PT 340 Brother PT 340 C Brother PT 350 Brother PT 3600 Brother PT 540 Brother PT 540 C Brother PT 550 Brother PT 7500 VP Brother PT 7600 VP Brother PT 9200 DX Brother PT 9200 PC Brother PT 9400 Brother PT 9500 PC Brother PT 9600 Brother PT 9700 PC Brother PT 9800 PCN Brother PT E 500 VP Brother PT H 500 Brother PT H 500 Li Brother PT P 700 Brother PT RL 700 S | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 18 mm | | Bogenlänge | 8000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsband weiss auf grün, beschriftungsband brother, beschriftungsband grün |
| | |
| |