Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 150 m
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 150 m
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 150 m
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set, 150 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105990733
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55522
EAN/GTIN:
     4016032483694
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
IP KVM Switch
KVM Extender
Das HDBaseT™ Extender Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende AV-Signalübertragung über große Distanzen und bietet KVM-Funktionalität (Anschluss Maus & Tastatur)

- Unterstützt HDBaseT™ 1.0 über CAT6A/7/8 Kabel bis 100 m
- Übertragungsdistanz - Full HD (1080p/60Hz): 150 m (max.)
- Übertragungsdistanz - UHD (4K/60Hz): 120 m (max.)
- Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- Anschluss von Maus & Tastatur am Empfänger (2x USB 1.1) zur Steuerung der Signalquelle bequem vom Ausgabe-Display
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- EDID-Support (2 Modi) - 1: Copy - HDMI-Ausgang Receiver / 2: Standard - 1080p, 2 Channel
- Bi-direktionale IR-Signalübertragung
- HDMI 2.0b / HDCP 2.2

Das HDBaseT™ HDMI KVM Extender Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende AV-Signalübertragung über große Distanzen über ein CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel. Die maximale Übertragungsdistanz liegt bei 150 m. Dank PoC muss nur eine Einheit mit einem externen Netzteil mit Strom versorgt werden. Die Empfängereinheit verfügt über zwei USB (1.1) Anschlüsse zum Anschluss von Maus & Tastur zur Sterung der Signalquelle bequem vom Ausgabedisplay. Bi-direktionale IR-Übertragung gehört ebefalls zum Leistungsumfang.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0b
Anzahl der USB-Anschlüsse
6
USB-Version
1.1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Fernbedienung (IR) input
2
Fernbedienung (IR) output
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1093 g
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
140 x 65 x 18 mm
Empfängergewicht
246 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
140 x 65 x 18 mm
Gewicht Transmitter
246 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Betriebsspannung (Sender)
24 V
Betriebsspannung (Empfänger)
24 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
10 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
10 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR, USB
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Technische Details
Ursprungsland
China
Verpackungsvolumen
3399.38 cm³
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6, Cat7, Cat8
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Bidirektional
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Metall
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,93*
€ 235,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.