Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Magnifica Start Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Magnifica Start Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Magnifica Start Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Magnifica Start Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105958800
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 220.21.B
EAN/GTIN:
     8004399025356
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
8800 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 140 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Dampfleitung
Ja
Wasserfilter
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Gehäusematerial
Kunststoff
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Tassenhalter
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
4
Kaffeezubereitung
Ja
Doppio+ Herstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 314,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,55*
€ 374,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,02*
€ 371,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,77*
€ 340,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,01*
€ 330,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,88*
€ 306,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.