Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CATURIX FORZA 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CATURIX FORZA 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX FORZA 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX FORZA 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX FORZA 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX FORZA 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX FORZA 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX FORZA 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX FORZA 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX FORZA 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX FORZA 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX FORZA 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104792953
Hersteller:
     CATURIX
Herst.-Nr.:
     CTRX-13
EAN/GTIN:
     7640186416825
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Laptop, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Anzahl von Fächern
2
Tastatur Abteilung
Ja
Kopfhörer-Gehäuse
Ja
Innentaschen
Handytasche, Dokumententasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Regenabdeckung
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
900 g
Volumen (l)
28.5 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, dicota laptoprucksack 17", laptop rucksack, laptop-rucksack 17", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.