Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA 2227W HA Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wortmann AG TERRA 2227W HA Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Wortmann AG TERRA 2227W HA Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Wortmann AG TERRA 2227W HA Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Wortmann AG TERRA 2227W HA Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Wortmann AG TERRA 2227W HA Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Wortmann AG TERRA 2227W HA Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104539413
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     3030200
EAN/GTIN:
     4039407072095
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Rahmenloses 21,45" Slim-Design-Display mit Full-HD-Auflösung, VA Paneltechnologie und Höhenverstellung

Der besonders flache Aufbau des TERRA LCD/LED 2227W HA macht das Display zu einem optischen Highlight an jedem Arbeitsplatz. Dem Anwender bietet das VA-Panel eine hohe Farbtreue, ausgezeichnete Kontrastwerte und weite Blickwinkel.

Durch das rahmenlose Panel ergeben sich sehr geringe Seitenränder. Das verleiht dem Display ein besonders schlankes und innovatives Design und minimiert den Abstand zwischen den Desktops im Mehrschirmbetrieb.

Die flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für niedrigsten Stromverbrauch bei hoher Helligkeit sowie für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Durch die Overdrive-Technologie und 75 Hz Bildwiederholrate werden Videos oder Spiele besonders flüssig dargestellt.

Die entspiegelte Displayoberfläche, das pflegeleichte mattschwarze Gehäuse, die Aufnahme für Diebstahlsicherungen sowie die integrierten, digital angesteuerten Lautsprecher sind weitere Features. Darüber hinaus kann das Gerät an zwei Signalquellen gleichzeitig betrieben werden (1x HDMI, 1x DisplayPort), zwischen denen mit einer einfachen Tastenkombination am Display umgeschaltet werden kann.

Zur Entlastung der Augen bietet die Anti-Bluelight-Funktion eine Reduzierung des blauen Farbanteils in vier Stufen.

Der Multifunktionsstandfuß mit Höhenverstellung, einstellbarer Neigung und horizontaler Schwenkfunktion erlaubt die schnelle, ergonomische Anpassung an den Arbeitsplatz. Alternativ kann das Gerät mit seiner VESA-Aufnahme an diversen Wand-, Tisch- oder Deckenhalterungen montiert werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
120 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
492 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
229 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
337 mm
Gewicht (mit Ständer)
3500 g
Breite (ohne Standfuß)
492 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
29 mm
Höhe (ohne Standfuß)
290 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
0.3 W
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Matt Black
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.45 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.241 x 0.241 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
54.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.