Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS383103R0408 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS383103R0408 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB 2CDS383103R0408 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB 2CDS383103R0408 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB 2CDS383103R0408 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104160414
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS383103R0408
EAN/GTIN:
     4016779076975
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 3polig
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S300P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Die Montage und Demontage auf der Hutschiene ist werkzeugfrei und auch aus dem Sammelschienenverbund möglich. Die Sicherungsautomaten verfügen über eine frontseitige Fehleranzeige zur Unterscheidung zwischen Auslösung im Fehlerfall und manuellem Ausschalten. Die ausführliche technische Dokumentation kann über einen QR-Code auf der Gerätefront schnell aufgerufen werden. Zahlreiche Zulassungen und ein umfassendes Zubehörsortiment machen den S300P fit für den weltweiten Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
496 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Energie
Nennstrom
8 A
Nennspannung
415 V
Gesamtverlustleistung
7.2 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,67*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,66*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,13*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,58*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,59*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 46,94*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 47,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.