Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLB203622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLB203622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
eSTUFF GLB203622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
eSTUFF GLB203622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
eSTUFF GLB203622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
eSTUFF GLB203622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
eSTUFF GLB203622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
eSTUFF GLB203622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
eSTUFF GLB203622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
eSTUFF GLB203622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
eSTUFF GLB203622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
eSTUFF GLB203622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100852719
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB203622
EAN/GTIN:
     5704174932703
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Lineare Massendichte
300 D
Innenfutter Farbe
Grau
Anzahl von Fächern
4
Innentaschen
Handytasche, Stifttasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
460 g
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
470 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, 15 zoll laptoptasche, notebook-rucksack, laptoptaschen 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.