Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.1CC3A USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.1CC3A USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Microconnect USB3.1CC3A USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100323425
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.1CC3A
EAN/GTIN:
     5704174842194
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel 3 meter
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ c
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.