| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-100271713 Herst.-Nr.: 4500-5 EAN/GTIN: 4004764014422 |
| |
|
| | |
| Textilmarker zum waschfesten Dekorieren und Zeichnen auf fast allen hellen Textilien, wie z.B. Baumwolle, Seide und Leinen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-3 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist geruchsneutral, schnelltrocknend und extrem lichtbeständig. Nach dem Fixieren mit dem Bügeleisen (ohne Dampf) ist die Farbe waschfest bis zu 60 °C.
Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Gelb | | Typ der Spitze | Rundspitze | | Produktfarbe | Weiß, Gelb | | Strichbreite (min) | 2 mm | | Strichbreite (max) | 3 mm | | Schnell trocknend | Ja | | Wasserfest | Ja | | Geeignet für Materialien | Baumwolle, Leinen, Seide | | Ursprungsland | Deutschland | | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Kinder-Shirt, Kinder-T-Shirts, Kindershirt, Pigmentmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, shirt marker gelb, shirt marker, stoffmalstifte edding |
| | |
| |