Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman CW0254 Abfallbeutel 20 l Weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
simplehuman CW0254 Abfallbeutel 20 l Weiß
simplehuman CW0254 Abfallbeutel 20 l Weiß
simplehuman CW0254 Abfallbeutel 20 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100005042
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     CW0254
EAN/GTIN:
     838810017525
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
708 mm
Breite
401 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
20 l
Produktfarbe
Weiß
Tunnelzug
Ja
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,13*
€ 27,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,84*
€ 27,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,14*
€ 25,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,13*
€ 23,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,52*
€ 23,23
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,05*
€ 19,10
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.